DAYTON 50H546 Vaihdettava sinkkisuojus | AG9PLV 21DP78

DAYTON 50H546 Sinkkisuojan vaihtosarja

Varastossa
Tuote: AG9PLV Malli: 50H546Ristiviite: 21DP78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkkisuojat
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 50H546 Sinkkisuojan vaihtosarja
€468.22 / yksikkö