DAYTON 4ZV95 -siltanosturisarjan kapasiteetti 4000 lb | AE2XKV

DAYTON 4ZV95-siltanosturisarjan kapasiteetti 4000 Lb

Varastossa
Tuote: AE2XKV Malli: 4ZV95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,950.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiltanosturisarja
I Säteen laipan leveys3.33 - 5.25 "
Kantavuus4000 lb
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.4
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliI Säteen laipan leveysKantavuusHinta
DAYTON 4ZV96 -siltanosturisarjan kapasiteetti 6000 lb | AE2XKW 4ZV963.33 - 5.25 "6000 lb€4,059.31
DAYTON 4ZV97 -siltanosturisarjan kapasiteetti 1000 lb | AE2XKX 4ZV973.33 - 5.08 "1000 lb€2,296.61
DAYTON 4ZV98 -siltanosturisarjan kapasiteetti 2000 lb | AE2XKY 4ZV983.33 - 5.08 "2000 lb€2,630.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZV95-siltanosturisarjan kapasiteetti 4000 Lb
€2,950.28 / yksikkö