DAYTON 4ZJ54 Vaihdemoottori 90 Rpm Tefc 230v | AE2TTV

DAYTON 4ZJ54 AC vaihdemoottori 90 rpm Tefc 230v

Varastossa
Tuote: AE2TTV Malli: 4ZJ54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€955.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit0.75
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto19:1
Vaihteen tyyppiSpiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9
GearsKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9
KoteloAlumiinivalu
Hz50/60
Syötä HP1/4
Pituus vähemmän akselia11 9 / 32 "
VoiteluElinikäinen öljy suljettu
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti165 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM90
Ylikuormitettu kuorma238 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue76 ja 100
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausTermostaatti
Jännite230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGearsLaakeritLiiteHzSyötä HPPituus vähemmän akseliaVoiteluMax. vääntömomenttiHinta
DAYTON 1L517 Vaihdemoottori 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaTENV50/601/208"Pysyvä raskaan vaihteiston öljy30 tuumaa - lb€606.31
DAYTON 1L518 Vaihdemoottori 95 r / min auki 230v | AB2CAV 1L5181. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/208.25 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy30 tuumaa - lb€605.67
DAYTON 1L519 Vaihdemoottori 8.8 Rpm auki 230v | AB2CAW 1L5191. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/807.875 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy76 tuumaa - lb€584.77
DAYTON 1L520 Vaihdemoottori 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaTENV50/601/208"Pysyvä raskaan vaihteiston öljy46 tuumaa - lb€588.93
DAYTON 1L521 Vaihdemoottori 63 rpm auki 230v | AB2CAY 1L5211. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/208.25 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy46 tuumaa - lb€576.66
DAYTON 1L522 Vaihdemoottori 4.5 r / min auki 230v | AB2CAZ 1L5221. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/807.875 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy100 tuumaa - lb€602.45
DAYTON 1L523 Vaihdemoottori 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaTENV50/601/208"Pysyvä raskaan vaihteiston öljy86 tuumaa - lb€640.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZJ54 AC vaihdemoottori 90 rpm Tefc 230v
€955.40 / yksikkö