Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CPMT 21.51 UD2-kovametalli | AH3TQU 33MT73

ULTRA-DEX USA CPMT 21.51 UD2 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3TQU Malli: CPMT 21.51 UD2Ristiviite: 33MT73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCPMT 21.51 UD2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD2
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko21.51
Aseta paksuus0.094 "
ISO-numero060204
Kiinnitysreikä Dia.0.11 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
TyyliCPMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD2-kovametalli | AH3TQB 33MT57 CPMT 1.81.20.5 UD20.008 "CPMT 1.81.20.5 UD2päällystämätönUD20.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€20.06
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD21-kovametalli | AH3TQC 33MT58 CPMT 1.81.20.5 UD210.008 "CPMT 1.81.20.5 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€24.05
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD51-kovametalli | AH3TQD 33MT59 CPMT 1.81.20.5 UD510.008 "CPMT 1.81.20.5 UD51TinaUD510.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€22.47
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD52-kovametalli | AH3TQE 33MT60 CPMT 1.81.20.5 UD520.008 "CPMT 1.81.20.5 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€27.54
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD5C-kovametalli | AH3TQF 33MT61 CPMT 1.81.20.5 UD5C0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CpäällystämätönUD5C0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€20.20
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD5CT-kovametalli | AH3TQG 33MT62 CPMT 1.81.20.5 UD5CT0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€23.93
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.21 UD2-kovametalli | AH3TQH 33MT63 CPMT 1.81.21 UD20.015 "CPMT 1.81.21 UD2päällystämätönUD20.218 "1.81.210.078 "0.098 "€20.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CPMT 21.51 UD2 kovametallisisäosa
€15.04 / yksikkö