DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 tonni AE2QVH

DAYTON 4Z328 Puristusarbor 1 tonni

Varastossa
Tuote: AE2QVH Malli: 4Z328

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)4-1 / 2 "
Pohjan koko6-1/8 x 10-1/2"
rakentaminenValurauta
Syvyys10.5 "
Voima tonnia1
Korkeus11 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)6"
Sylinterin mitat (tuumaa)1 x 1 "
Paikan leveysalue (tuumaa)45/64 "- 1 27/64"
Keinu8"
Pöydän työpinta5-3/4 x 4-1/4"
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.86
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8462998020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ram Hole Dia. x syvyys (tuumaa) (1/2 x 1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
DAYTON 1UH14 Paina Arbor 3 Ton | AB3MYZ 1UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Räikkyvä Arbor Press10 "€794.69
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 tonnin voima, 11 tuuman kääntö, 7-1/4 x 6 tuuman pohjakoko | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€311.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z328 Puristusarbor 1 tonni
€208.22 / yksikkö