Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YY79 Birdscreen 12 1/4 tuumaa | AE2QFF

DAYTON 4YY79 Birdscreen 12 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2QFF Malli: 4YY79

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLintusuoja
Suorittaa loppuunSinkitty
ToimintoSuojaa tuulettinta lintuilta, pieniltä esineiltä ja roskilta
TyyppiSamankeskinen rengas
Käytä Daytonin tuulettimia1MBE9, 1MBF1, 2RB66, 3ATT8, 3ATT9, 3ATU1 - 3ATU3, 4HZ48 - 4HZ55, 4YY16, 4YY17, 5DVL9, 5DVN0, 5DVR3, 5DVR4, 5PV06, 6KWH7, 6KWJ0, 6KWJ1, 16KWJ524, 16KWJ525, XNUMXKWJXNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan väli OC (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4YY80 Birdscreen 13 1/2 tuumaa | AE2QFG 4VV80€78.70
DAYTON 4YY81 Birdscreen 15 tuumaa | AE2QFH 4VV81€141.61
DAYTON 50T918 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGT 21DT45 50T918€143.29
DAYTON 51X215 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGU 21DU39 51X215€143.29
DAYTON 51X218 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGV 21DU42 51X218€240.70
DAYTON 50T919 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGW 21DT46 50T919€152.15
DAYTON 50T921 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGX 21DT48 50T921€158.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YY79 Birdscreen 12 1/4 tuumaa
€65.93 / yksikkö