Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YY80 Birdscreen 13 1/2 tuumaa | AE2QFG

DAYTON 4YY80 Birdscreen 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2QFG Malli: 4YY80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLintusuoja
Suorittaa loppuunSinkitty
ToimintoSuojaa tuulettinta lintuilta, pieniltä esineiltä ja roskilta
TyyppiSamankeskinen rengas
Käytä Daytonin tuulettimia1MBF2, 4HZ56 - 4HZ59, 4YY18, 4YY19, 5PV07, 5PV08, 3ATU4 - 3ATU8, 5DVN1, 5DVN2, 5DVR0, 5DVR1, 6KWH8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7314410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan väli OC (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4YY79 Birdscreen 12 1/4 tuumaa | AE2QFF 4VV79€65.93
DAYTON 4YY81 Birdscreen 15 tuumaa | AE2QFH 4VV81€141.61
DAYTON 50T918 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGT 21DT45 50T918€143.29
DAYTON 51X215 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGU 21DU39 51X215€143.29
DAYTON 51X218 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGV 21DU42 51X218€240.70
DAYTON 50T919 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGW 21DT46 50T919€152.15
DAYTON 50T921 Birdscreen edestä ja takaa | CH9RGX 21DT48 50T921€158.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YY80 Birdscreen 13 1/2 tuumaa
€78.70 / yksikkö