Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YFJ8 Yksikön laakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 115v | AE2MKK

DAYTON 4YFJ8 yksikkölaakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AE2MKK Malli: 4YFJ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-13 / 16 "
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehysstandardista poikkeava
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit0.62
HP1/83
Hz50/60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia3 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusTaka ja jalka
Tyyppikilpi RPM1550
Lähtöteho9
Kokonaispituus4 5 / 16 "
Vaihe1
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus1 / 2 "
Akselin suuntaYlös, alas tai vaakasuunnassa
Akselin tyyppiKierre 1 / 4-20
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoTäyden kuorman ampeeritHPAkselin suuntaLämpösuojausJänniteHzPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 4YFF6 -laakerin moottori 1/150 hv 1550 rpm 115v | AE2MJD 4YFF6CCWLE0.341/150Ylös, alas tai vaakasuunnassaImpedanssi115602.625 "€39.20
DAYTON 4YFF7 -laakerin moottori 1/150 hv 1550 rpm 115v | AE2MJE 4YFF7CWLE0.341/150Ylös, alas tai vaakasuunnassaImpedanssi115602.625 "€44.13
DAYTON 4YFF8 -laakerin moottori 1/125 hv 1550 rpm 115v | AE2MJF 4YFF8CCWLE0.421/125Ylös, alas tai vaakasuunnassaImpedanssi11550/602.625 "€41.82
DAYTON 4YFF9 Yksikön laakerimoottori 1/125hp 1550 rpm 115v | AE2MJG 4YFF9CWLE0.421/125Ylös, alas tai vaakasuunnassaImpedanssi11550/602.625 "€40.35
DAYTON 4YFG1 Yksikön laakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Ylös, alas tai vaakasuunnassaauto11550/602.625 "€41.44
DAYTON 4YFG2 -laakerin moottori 1/83 hv 1550 rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Ylös, alas tai vaakasuunnassaauto11550/602.625 "€41.24
DAYTON 4YFG3 -laakerin moottori 1/83 hv 1550 rpm 230v | AE2MJK 4YFG3CCWLE0.331/83Ylös, alas tai vaakasuunnassaauto23050/602.625 "€43.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YFJ8 yksikkölaakerimoottori 1/83 hv 1550 rpm 115v
€38.33 / yksikkö