Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010005316 Vibration Isolator 10 Diameter Steel | AH2LLK 3206-1000-100000 / 29RP33

NORDFAB 8010005316 Tärinänvaimennin 10" halkaisijaltaan terästä

Varastossa
Tuote: AH2LLK Malli: 8010005316Ristiviite: 3206-1000-100000 / 29RP33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäeristin
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko10 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Pituus6.5 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoMitataHinta
NORDFAB 8010005320 tärinäeristin, halkaisijaltaan 4" teräs | AH2LLG 3206-0400-100000 / 29RP30 80100053204"22€226.72
NORDFAB 8010005322 tärinäeristin, halkaisijaltaan 6" teräs | AH2LLH 3206-0600-100000 / 29RP31 80100053226"22€270.55
NORDFAB 8010005324 tärinäeristin, halkaisija 8" teräs | AH2LLJ 3206-0800-100000 / 29RP32 80100053248"22€270.59
NORDFAB 8010005318 tärinäeristin, halkaisija 12" teräs | AH2LLL 3206-1200-100000 / 29RP34 801000531812 "22€565.15
NORDFAB 8010005305 tärinäeristin, halkaisija 14" teräs | AH2LLM 3206-1400-100000 / 29RP35 801000530514 "20€621.74
NORDFAB 8010005307 tärinäeristin, halkaisija 16" teräs | AH2LLN 3206-1600-100000 / 29RP36 801000530716 "20€757.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010005316 Tärinänvaimennin 10" halkaisijaltaan terästä
€359.64 / yksikkö