Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5BY97 Jousitappi 302 Ruostumaton teräs Urattu 3/8 X 4 L, 5PK | AE3BTY

APPROVED VENDOR 5BY97 jousitappi 302 ruostumatonta terästä, uritettu 3/8 x 4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3BTY Malli: 5BY97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.385-0.395 "
Viisteen halkaisija0.368 "
Viisteen pituus (enint.)0.095 "
Viisteen pituus (min.)0.016 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)9500
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.375-0.382 "
Pituuden toleranssi+/- 0.030 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.077 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY97 jousitappi 302 ruostumatonta terästä, uritettu 3/8 x 4 L, 5PK
€25.58 /pakkaus