DAYTON 4VMF1 hydraulinen pinoamisalusta 2000 lb 118 tuumaa | AD9XBG

DAYTON 4VMF1 säädettävä pohja, hydraulinen pinoaja 2000 Lb 118 tuuman nosto

Tuote: AD9XBG Malli: 4VMF1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,438.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä pohjan hydraulinen pinoaja
Pohjajalat sisäpuolella.36 - 48 "
Pohjajalat ulottuvilla.43 - 54 "
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys4"
Kehysmateriaalipolyuretaani
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän halkaisija5"
Nostokorkeus max.118 "
Nostokorkeus min.2.75 "
Kantavuus2000 lb
Latauskeskus20 "
Kokonaiskorkeus79.5 "
Kokonaispituus56 "
kokonaisleveys43 - 54 "
Powered ByManuaalinen jalkapumppu
Takapyörän halkaisija.7"
Takarenkaan halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 450
Laivan korkeus (cm)209.55
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusHinta
DAYTON 4VME8 säädettävä pohjan hydraulinen pinoaja 2000 lb 63 tuuman nosto | AD9XBE 4VME863 "79.5 "€2,368.28
Tarjouspyyntö
DAYTON 4VME9 säädettävä pohjan hydraulinen pinoaja 2000 lb 98 tuuman nosto | AD9XBF 4VME998 "69.75 "€2,304.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMF1 säädettävä pohja, hydraulinen pinoaja 2000 Lb 118 tuuman nosto
€2,438.38 / yksikkö