DAYTON 4VMD4 -autohylly, punainen 60 x 16 tuumaa | AD9XAQ

DAYTON 4VMD4-lavakuorma-auton hylly, punainen 60 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9XAQ Malli: 4VMD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlatform-autohylly
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus1 1 / 16 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.565
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)160.53
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMD4-lavakuorma-auton hylly, punainen 60 x 16 tuumaa
€120.45 / yksikkö