Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4UN79 -venttiili Tpr 1-1 / 4 tuumaa tai 1-1 / 2 tuumaa | AD9TRZ

DAYTON 4UN79 Takaiskuventtiili Tpr 1-1/4 tuumaa tai 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9TRZ Malli: 4UN79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiSlip Union
MateriaaliTPR
AsennusasentoPystysuora
Koko1-1/4" or 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON PP60320G Sulkuventtiili | AG9XFR 23AT96 PP60320G€12.89
DAYTON A-6089 venttiili, tarkastus | CJ3TFN 23NM97 -6089€320.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UN79 Takaiskuventtiili Tpr 1-1/4 tuumaa tai 1-1/2 tuumaa
€30.63 / yksikkö