Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4UEZ3 -moottorijarrun käyttö halkaisijaltaan 1/2 tuuman akseleilla AD9QQP

DAYTON 4UEZ3-moottorijarrun käyttö halkaisijaltaan 1/2 tuuman akseleilla

Varastossa
Tuote: AD9QQP Malli: 4UEZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulenpuhdistuksen jarru
ToimintoPoistaa moottorin käynnistymisen väärästä suunnasta tuulen vuoksi
Pituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DAYTON 4UEZ4 -moottorijarrun käyttö halkaisijaltaan 5/8 tuuman akseleilla AD9QQQ 4EUR48.75 "€96.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UEZ3-moottorijarrun käyttö halkaisijaltaan 1/2 tuuman akseleilla
€96.01 / yksikkö