DAYTON 4TDN1 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 30 1/2 tuumaa vähemmän vetopaketti | AD9KER

DAYTON 4TDN1 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 30 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia

Varastossa
Tuote: AD9KER Malli: 4TDN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,608.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasauspuhallin
Laakerityyppipallo
Kehyksen syvyys27-1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPaistettu emali
Kehyksen korkeus42 sisään.
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys42 sisään.
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Maks. Pyörän kierrosluku1620
AsennusasentoVaakasuora
HuomautuksiaYksikkö on ilman moottoria ja käyttöpakettia
Akselin keskilinjan korkeus (tuumaa)21
Akselin dia.1-11 / 16 "
Akselin jatke rungon ulkopuolella (tuumaa)4-1/2
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija30 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.55
Laivan korkeus (cm)120.65
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TDN1 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 30 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia
€5,608.81 / yksikkö