Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RK41 Pesuallas | AD9FNT

DAYTON 4RK41 Peiteallas

Varastossa
Tuote: AD9FNT Malli: 4RK41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesialtaan kansi
Halkaisija18 "
MateriaaliMuovi
pistorasia2-1/2 x 11-1/2
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RK41 Peiteallas
€60.02 / yksikkö