DAYTON 4PGW5 ketjusidos G80 säädettävä lenkkiseos seosterästä 10 jalkaa | AD9CMJ

DAYTON 4PGW5 ketjuhihna G80 säädettävä linkki seosteräs 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD9CMJ Malli: 4PGW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiOhjauslevy ja (2) sidontakoukut
Ketjun koko3 / 8 "
VäriMusta, punainen
Mitat A3.187 "
Mitat B3.125 "
Mitat C1.25 "
Tuplakapasiteetti @ 60 astetta12,300 lbs.
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka80
Pituus10ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä2
Kaiken kattavuus10 ft.
Yksi kapasiteetti7100 lb
Rintareppu tyyppiSäädettävä linkki
Työkuorman raja7100 lb.Yksi, 12300 lb. Double

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.926
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjujen määräLiitetyyppiKetjun kokoKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaVäriMitat AHinta
DAYTON 2UKD5 ketjusidos G80-muna-seosteräs 5 jalkaa | AC3LNH 2 UKD51Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "5 ft.SGG3500 paunaa.Musta, punainen-€232.26
DAYTON 2UKD7 ketjusidos G80-muna-seosteräs 10 jalkaa | AC3LNK 2 UKD71Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "10 ft.SGG3500 paunaa.Musta, punainen-€172.87
DAYTON 2UKD9 -ketjupussi G80 Dos -seosterästä 5 jalkaa | AC3LNM 2 UKD92Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5 ft.DOS6100 lbMusta, punainen-€304.54
DAYTON 2UKE3 -ketjupussi G80 -metalliseosteräs 10 jalkaa | AC3LNQ 2UKE31Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "10 ft.SGG7100 lbMusta, punainen-€269.14
DAYTON 2UKE5 ketjusidos G80 Dos seosterästä 5 jalkaa | AC3LNT 2UKE52Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lbMusta, punainen-€483.05
DAYTON 2UKE9 -ketjupussi G80 -seosmetalliteräs 5 jalkaa | AC3LNX 2UKE91Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "5 ft.SGG7100 lbMusta, oranssi-€247.98
DAYTON 4PGW1 Ketjuhihna G80 Säädettävä linkkiseos Teräs 6 jalan pituus | AD9CME 4PGW12Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut7 / 32 "6 ft.Säädettävä linkki2100 lb.Yksi, 3600 lb. DoubleMusta, punainen2"€254.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PGW5 ketjuhihna G80 säädettävä linkki seosteräs 10 jalkaa pituus
€857.71 / yksikkö