DAYTON 2UKE5 ketjusidos G80 Dos seosterästä 5 jalkaa | AC3LNT

DAYTON 2UKE5 Chain Sling G80 Dos seosteräs 5 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3LNT Malli: 2UKE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja (2) sidontakoukut
Ketjun koko3 / 8 "
VäriMusta, punainen
Tuplakapasiteetti @ 60 astetta12,300 lbs.
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka80
Pituus5ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä2
Kaiken kattavuus5 ft.
Rintareppu tyyppiDOS
Työkuorman raja12,300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.559
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjujen määräLiitetyyppiKetjun kokoKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaVäriMitat AHinta
DAYTON 2UKD5 ketjusidos G80-muna-seosteräs 5 jalkaa | AC3LNH 2 UKD51Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "5 ft.SGG3500 paunaa.Musta, punainen-€232.26
DAYTON 2UKD7 ketjusidos G80-muna-seosteräs 10 jalkaa | AC3LNK 2 UKD71Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "10 ft.SGG3500 paunaa.Musta, punainen-€172.87
DAYTON 2UKD9 -ketjupussi G80 Dos -seosterästä 5 jalkaa | AC3LNM 2 UKD92Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5 ft.DOS6100 lbMusta, punainen-€304.54
DAYTON 2UKE3 -ketjupussi G80 -metalliseosteräs 10 jalkaa | AC3LNQ 2UKE31Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "10 ft.SGG7100 lbMusta, punainen-€269.14
DAYTON 2UKE9 -ketjupussi G80 -seosmetalliteräs 5 jalkaa | AC3LNX 2UKE91Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "5 ft.SGG7100 lbMusta, oranssi-€247.98
DAYTON 4PGW1 Ketjuhihna G80 Säädettävä linkkiseos Teräs 6 jalan pituus | AD9CME 4PGW12Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut7 / 32 "6 ft.Säädettävä linkki2100 lb.Yksi, 3600 lb. DoubleMusta, punainen2"€254.23
DAYTON 4PGW2 -ketjupussi G80, säädettävä lenkkiseos, 10 jalkaa | AD9CMF 4PGW22Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut7 / 32 "10 ft.Säädettävä linkki2100 lb.Yksi, 3600 lb. DoubleMusta, punainen2"€327.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2UKE5 Chain Sling G80 Dos seosteräs 5 jalkaa pituus
€483.05 / yksikkö