Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PDG8 evakuointiletku 72 tuumaa musta 3/8 tuumaa Sae | AD9BZR

DAYTON 4PDG8 evakuointiletku 72 tuumaa musta 3/8 tuumaa Sae

Varastossa
Tuote: AD9BZR Malli: 4PDG8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEvakuointiletku
Kulma30 Tutkinnot
Murtumispaine1450 PSI
VäriMusta
Yhteyden koko3/8 "SAE
Pituus72 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PDG8 evakuointiletku 72 tuumaa musta 3/8 tuumaa Sae
€44.10 / yksikkö