DAYTON 4NY26 korkeapainepumppu 1 / 2hp 145 jalkaa. Max | AD9AQA

DAYTON 4NY26 High Head jätevesipumppu 1/2hp 145ft. Max

Varastossa
Tuote: AD9AQA Malli: 4NY26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean pään suodatettu uppopumppu
Ampeeria9.5
PohjamateriaaliaYhdistetty
Laakerityyppipallo
Johdon pituus10ft.
Halkaisija4"
Vapauta NPT1-1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 100 Ft. pää17.5
GPM vettä @ 50 Ft. pää27
GPM vettä @ 60 Ft. pää24.7
GPM vettä @ 70 Ft. pää23.5
GPM vettä @ 80 Ft. pää21
GPM vettä @ 90 Ft. pää19.5
Korkeus22.5 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliYhdistetty
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Pää145 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe1
RPM3450
AkselitiivisteRuostumaton teräs
Kytkimen tyyppiEi eristetty
HuippumateriaaliYhdistetty
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 125 Ft. pää (12.5)
    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (0)
    • Veden GPM @ 175 Ft. pää (0)
    • Veden GPM @ 200 Ft. pää (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselitiivisteAmpeeriaGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääMaks. PääMekaaninen tiivisteHinta
DAYTON 4NY25 korkeapainepumppu 1 / 2hp 230 jalkaa. Max | AD9APZ 4 NY25Buna-N1114.513.913.512.5230 ft.Buna-N€751.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4NY26 High Head jätevesipumppu 1/2hp 145ft. Max
€743.58 / yksikkö