DAYTON 4NY25 korkeapainepumppu 1 / 2hp 230 jalkaa. Max | AD9APZ

DAYTON 4NY25 High Head jätevesipumppu 1/2hp 230ft. Max

Varastossa
Tuote: AD9APZ Malli: 4NY25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean pään suodatettu uppopumppu
Ampeeria11
PohjamateriaaliaYhdistetty
Laakerityyppipallo
Johdon pituus10ft.
Halkaisija4"
Vapauta NPT1-1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 100 Ft. pää11.5
GPM vettä @ 50 Ft. pää14.5
GPM vettä @ 60 Ft. pää13.9
GPM vettä @ 70 Ft. pää13.5
GPM vettä @ 80 Ft. pää12.5
GPM vettä @ 90 Ft. pää12
Korkeus22.5 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliYhdistetty
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Pää230 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteBuna-N
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe1
RPM3450
AkselitiivisteBuna-N
Kytkimen tyyppiEi eristetty
HuippumateriaaliYhdistetty
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 125 Ft. pää (11)
    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (9)
    • Veden GPM @ 175 Ft. pää (7.1)
    • Veden GPM @ 200 Ft. pää (5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselitiivisteAmpeeriaGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääMaks. PääMekaaninen tiivisteHinta
DAYTON 4NY26 korkeapainepumppu 1 / 2hp 145 jalkaa. Max | AD9AQA 4 NY26Ruostumaton teräs9.52724.723.521145 ft.Ruostumaton teräs€743.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4NY25 High Head jätevesipumppu 1/2hp 230ft. Max
€751.33 / yksikkö