A Pohjamateriaalia: Yhdistetty , Laakerityyppi: pallo , Johdon pituus: 10ft. , Halkaisija: 4" , Tehtävä: Jatkuva , Korkeus: 22.5 " , Asunto: Ruostumaton teräs , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , HP: 1/2 , Juoksupyörän materiaali: Yhdistetty , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 16 " , Max. Nesteen lämpötila: 104-astetta F , Max. Lämpötila: 104-astetta F , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: PSC , Toiminnan tyyppi: manuaalinen , vaihe: 1 , RPM: 3450 , Kytkimen tyyppi: Ei eristetty , Päällysmateriaali: Yhdistetty , Jännite: 115V
Korkeapainepumput
Daytonin jätevesipumput on suunniteltu poistamaan puhdistettua jätettä sisältävää vettä saostussäiliöistä. Niissä on korkea paine ja korkea nostokorkeus verrattuna jäteveden ejektoripumppuihin, jotka vievät käsitellyn veden asianmukaisesti viemärikenttään. Valitse laajasta valikoimasta näitä jätevesipumppuja, saatavilla Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina mekaanisena tiivisteversiona.