Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4M070 C-rungon moottorin varjostettu napa 1 tuuman pituinen holkki | AD8TDQ

DAYTON 4M070 C-runkoinen moottorin varjostettu napa, 1 tuuman pitkä holkki

Varastossa
Tuote: AD8TDQ Malli: 4M070

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kehyksen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
LiiteOpen Air-Over
kehysEi-standardi
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.54
HP1/150
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia1 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausImpedanssi
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusNasta / reikä
KiinnitysreiätStaattorin molemmat puolet
Tyyppikilpi RPM3000
Nopeuksien määrä1
OC-asennus1-7 / 8 "
Vaihe1
KiertoCWSE
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 16 "
Akselin pituus1"
Nastan sijaintiAkselin pää
Nastan määrä2
Nastan koko# 8-32
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6448
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinon koko (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritTäyden kuorman ampeeritNopeuksien määräKiertoKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 3LC32 C-rungon moottorin varjostettu napa 1-1 / 2 tuuman pituus | AC9XET 3LC323000Holkki0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€46.54
DAYTON 4M067 C-rungon moottori 1 tuuman pituinen varjostettu napaholkki | AD8TDM 4M0673000Holkki0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€24.19
DAYTON 4M068 C-rungon moottorin varjostettu napaholkki 1 tuuman pituus | AD8TDN 4M0683000Holkki0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.88
DAYTON 4M072 C-kehysmoottori 1 tuuman pultti / reikä Cwse | AD8TDT 4M0723000Holkki0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€34.19
DAYTON 4M073 C-rungon moottorin akselin pää 1 tuuman pituus automaattinen | AD8TDU 4M0733000Holkki1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€34.31
DAYTON 4M075 C-rungon moottorin varjostettu napa 1 tuuman pituus automaattinen | AD8TDW 4M0753000Holkki1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€37.75
DAYTON 4M076 C-kehyksen moottorin varjostettu napa Auto 1 tuuman pituus | AD8TDX 4M0763000Holkki1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€49.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4M070 C-runkoinen moottorin varjostettu napa, 1 tuuman pitkä holkki
€29.22 / yksikkö