Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KHR2 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/8 tuumaa 1/2 Hp | AD8HJU

DAYTON 4KHR2 pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/8 tuumaa 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD8HJU Malli: 4KHR2
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
€353.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliSulje kytketty
TullimääräValo
vaihdeTeräsrunko
GPM @ 100 PSI3.60
GPM @ 20 PSI4.3
GPM @ 25 PSI10.7
GPM @ 40 PSI3.8
GPM @ 50 PSI10.6
GPM @ 60 PSI3.5
GPM @ 75 PSI10.5
GPM @ 80 PSI3.2
GPM @ Freeflow4.4
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min4.4
Korkeus3.625 "
HP @ 100 PSI1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1/2
Pituus7"
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
Moottorin runkocarbonator
O-rengasVitoton
Portin koko3 / 8 "
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Pumpun kierrosluku1725
Suositeltava Motor HP1/2
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliBuna N.
TiivistäMekaaninen ruostumattomasta teräksestä, Viton
Akselin dia.0.5 "
Akselin korkeus (tuumaa)2-5 / 8 "
Akselin materiaaliTeräs
Imuhissi3.6 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min3.6
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiAjoittainen velvollisuus
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 20 PSI (1/2)
    • HP @ 40 PSI (1/2)
    • HP @ 60 PSI (1/2)
    • HP @ 80 PSI (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHR2 pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/8 tuumaa 1/2 hv
€353.59 / yksikkö