Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KHK1 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/6 hv | AD8HHL

DAYTON 4KHK1 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/4 tuumaa 1/6 hv

Varastossa
Tuote: AD8HHL Malli: 4KHK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliJalusta
TullimääräValo
vaihdeTeräsrunko
GPM @ 100 PSI1.9
GPM @ 20 PSI2
GPM @ 25 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.8
GPM @ 50 PSI2
GPM @ 60 PSI1.5
GPM @ 75 PSI2
GPM @ 80 PSI1.3
GPM @ Freeflow2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min2.2
Korkeus2.375 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ 25 PSI1/4
HP @ 50 PSI1/4
HP @ 75 PSI1/3
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1/3
Pituus2.75 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
O-rengasVitoton
Portin koko1 / 4 "
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliIlman
SormusmateriaaliVitoton
TiivistäPTFE, Kevlar-pakkaus
Akselin dia.0.5 "
Akselin korkeus (tuumaa)1-7/8
Akselin materiaaliTeräs
Imuhissi2.5 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min2.5
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiLight Duty
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHK1 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/4 tuumaa 1/6 hv
€281.52 / yksikkö