DAYTON 4KHJ2 -kierrepumppupää 3/4 tuumaa 1 hv | AD8HHC

DAYTON 4KHJ2 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/4 tuumaa 1 Hp

Varastossa
Tuote: AD8HHC Malli: 4KHJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliJalusta
TullimääräValo
vaihdePronssi
GPM @ 100 PSI19.8
GPM @ 20 PSI19.6
GPM @ 25 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI20.3
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 75 PSI20.2
GPM @ 80 PSI18.5
GPM @ Freeflow20.6
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min20.6
Korkeus4"
HP @ 100 PSI2
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min2 1 / 9
Pituus5.25 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
O-rengasBuna N.
Portin koko3 / 4 "
Pumpun runkomateriaaliPronssi
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliBuna N.
TiivistäPTFE, Kevlar-pakkaus
Akselin dia.0.63 "
Akselin korkeus (tuumaa)3-9/16
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Imuhissi15.2 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min15.2
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiKevyt, hiiligrafiittiholkeilla
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHJ2 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/4 tuumaa 1 Hp
€669.52 / yksikkö