DAYTON 4KHG3 Pyörivä hammaspyörän pumppupää 1 1/4 tuumaa 1 1/2 Hp | AD8HGJ

DAYTON 4KHG3 pyörivä hammaspyöräpumppu, 1 1/4 tuumaa 1 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD8HGJ Malli: 4KHG3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€937.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliJalusta
TullimääräRaskas
vaihdeTeräsrunko
GPM @ 100 PSI23.9
GPM @ 25 PSI24.7
GPM @ 50 PSI24.5
GPM @ 75 PSI24.3
GPM @ Freeflow24.8
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min24.8
Korkeus4"
HP @ 100 PSI3
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1-1/2
Pituus5.125 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
O-rengasVitoton
Portin koko1-1 / 4 "
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliVitoton
TiivistäMekaaninen ruostumattomasta teräksestä, Vitonista, hiilestä / keraamisesta
Akselin dia.0.75 "
Akselin korkeus (tuumaa)3-9/16
Akselin materiaaliTeräs
Imuhissi19.5 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min19.5
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiHeavy Duty
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 125 PSI (23.3)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (23.3)
    • HP @ 125 PSI (3)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHG3 pyörivä hammaspyöräpumppu, 1 1/4 tuumaa 1 1/2 hv
€937.31 / yksikkö