Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 428GS Lukituspihdit, 4 kpl | AE7ZKD 6C667

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 428GS Lukituspihdit, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE7ZKD Malli: 428GSRistiviite: 6C667

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspihdit
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan tyyliKaareva, suora, pitkä nenä
Pituus5 ", 6", 7 ", 10"
Palojen lukumäärä4
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeuan kapasiteettiPituusPalojen lukumääräSidonta pystyyTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 36 Lukituspihdit AA8TRF AA8TRH 2 ​​kpl | AA2HBK 10J864 36Lämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1-5/8, 2-1/4"7, 6 "2Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Pitkä nenä ja kaareva€54.01
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 37 Lukituspihdit AA8TRG AA8TRE 2 kpl | AA2HBL 10J865 37Lämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1-7/8, 1-1/4"10, 5 "2Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kaareva€44.70
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935580 Lukituspihdit AA2HBW 3Pc | AA2HBN 10J868 4935580Lämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1-7/8, 1-5/8, 1-1/8"10, 7, 5 "3Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kaareva€76.27
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2077704 Lukituspihdit 10 10 7 5 ja 6 tuumaa 5kpl | AA2HBQ 10J870 2077704Lämpökäsitelty nikkelöity seosteräs1-5/8, 1-7/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4"10, 10, 7, 5, 6 "5Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Suora, kaareva ja pitkä nenä€122.65
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 538KB Lukituspihdit 5 kpl | AD8DHM 4JA66 538KBNikkelipinnoitettu-5 ", 6", 7 ", (2) 10"5Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€116.56
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 757KB Lukituspihdit 7 kpl | AD8ZVR 4NV47 757KB-(2)1-1/8", 3-1/8", 1", 7/8", 1-1/2", 2", 3/4"5 ", 6", (2) 7 ", (2) 10", 12 "7Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€262.89
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 73 Lukituspihdit, 3 kpl | AE7ZKC 6C666 73--5 ", 6", 10 "3Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-€75.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 428GS Lukituspihdit, 4 kpl
€90.26 / yksikkö