Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4JPH1 -kiinnike | AD8EYL

DAYTON 4JPH1 Asennusteline

Varastossa
Tuote: AD8EYL Malli: 4JPH1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.052
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnikkeet pumpun pylvääseen haluttuun asentoon pumpun optimaalisen syvyyden saavuttamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4JPH2 -kiinnityskannatin Käytä mallin AD8EYN AD8EYP | kanssa AD8EYM 4JPH2€73.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPH1 Asennusteline
€104.91 / yksikkö