Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4JMY8 -pumppuakselin tiivistesarjan tiivistetyyppi 21 | AD8ERT

DAYTON 4JMY8 Pumpun akselitiivistesarjan tiivistetyyppi 21

Varastossa
Tuote: AD8ERT Malli: 4JMY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun akselitiivistesarja
Aineellisen sisällön koodi304 SS
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus40 astetta F.
Nimellinen työskentelypituus (tuumaa)1.405 "
Tiivistereikä (tuumaa)3/4
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen
Tiivistetyyppi21
Istuimen reikä1.375 "
Istuimen paksuus0.071 "
Akselin koko3/4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varastonumero (pumput 4JMV2-4JMV9, 4JMW1-4JMW9, 4JMX1-4JMX9 ja pumppupäät 4JMY1-4JMY7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JMY8 Pumpun akselitiivistesarjan tiivistetyyppi 21
€106.31 / yksikkö