VESTIL HDOR-1830-12 Hardwood Dolly, kumipäät 1200 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UAC Malli: HDOR-1830-12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriRusketus
Kannen korkeus7"
Kannen pituus30 "
Kannen tyyppiAvataan kumipäällä
Kannen leveys18 "
Syvyys30 "
Korkeus7"
Pituus30 "
MateriaaliPuu
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Staattinen kantavuus1,200 lbs.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDOR-1830-12 Hardwood Dolly, kumipäät 1200 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 30 tuumaa
€108.70 / yksikkö