Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 3AN9M20009RKT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 20 mm Milling Dia, 40 mm Length Of Cut | CV2FJH 785UY8

WIDIA 3AN9M20009RKT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 20 mm Milling Dia, 40 mm Length Of Cut

Varastossa
Tuote: CV2FJH Model: 3AN9M20009RKT UNCOATEDRistiviite: 785UY8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 3AN9M20009RKT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 20 mm Milling Dia, 40 mm Length Of Cut
€395.08 / yksikkö