DAYTON 4HFA5 Cabriolet Jet Pumppu Muovi 1 Hp | AD7YTU

DAYTON 4HFA5 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YTU Malli: 4HFA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,600.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppujärjestelmä
Ampeeria17.0/8.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.2/10.2
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.9 8.2
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.2/5.4
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI8.9 6.1
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.2 10.8
Veden GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI7.9 4.7
Veden GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.0 4.2
Korkeus39 "
HP1
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus20 "
Maks. Kotelon paine141 PSI
Maks. Tulopaine75 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta66 PSI
Imuhissi100 Ft.
säiliön tilavuus17 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 7.2)
    • Veden GPM @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.9 5.0)
    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 / 3.7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFA5 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 Hp
€1,600.31 / yksikkö