DAYTON 4HFA4 avoauto suihkupumppu, muovi 3/4 hv | AD7YTT

DAYTON 4HFA4 Cabriolet Jet Pum Muovi 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YTT Malli: 4HFA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,408.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppujärjestelmä
Ampeeria10.8/5.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.5/8.2
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.2/3.0
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI9.7 / -
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI6.7/2.7
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.4/8.3
Veden GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.2/1.1
Veden GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI2.9 / -
Korkeus39 "
HP3/4
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus20 "
Maks. Kotelon paine136 PSI
Maks. Tulopaine75 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta61 PSI
Imuhissi80 Ft.
säiliön tilavuus17 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)88.14
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 / 3.3)
    • Veden GPM @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (6.4 / 2.0)
    • GPM vettä @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.7 / -)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFA4 Cabriolet Jet Pum Muovi 3/4 Hp
€1,408.58 / yksikkö