Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4FZJ7 -poistosuljin sopii tuulettimen halkaisijalle 20 tuumaa Ss AD7RCV

DAYTON 4FZJ7 pakokaasusuljin sopii tuulettimen halkaisijalle 20 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AD7RCV Malli: 4FZJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin / seinä
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)20
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys2"
Vapaa alue2.281 Neliö-Ft.
MateriaaliRuostumaton teräsrunko ja raidetangot
Maks. Nopeus2500 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)5-3/4
Avaaminen vaaditaan20-1/2 x 20-1/2"
Neliö (tuumaa)23
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6405
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoTerän materiaaliKehyksen syvyysAvaaminen vaaditaanTyyppiLeveysVapaa alueeräHinta
DAYTON 2FTW1 kaksoispaneelin pakosuljin, 42 tuumaa alumiinia | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"42-1/2 x 42-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-10.253 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€386.49
DAYTON 2FTW6 Poistosuljin, yksi paneeli, 24 tuumaa | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"24-1/2 x 24-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-3.320 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€163.41
DAYTON 2FTW7 Pakoputken sulkulaitteen paneeli 36 tuumaa | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"36-1/2 x 36-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-7.436 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€264.82
DAYTON 2FTX1 -poistin suljin Singel-paneeli 30 tuumaa | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"30-1/2 x 30-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-5.452 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€197.23
DAYTON 2FTX3 kaksoispaneelin pakosuljin, 48 tuumaa alumiinia | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"48-1/2 x 48-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-12.924 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€445.00
DAYTON 2FTX7 -poistosulkija 36 tuuman alumiinia | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WPainovoimainen, yksi paneeli-8.995 Neliö-Ft.Maatalouden seinän pakosuoja€261.00
DAYTON 2FTX8 -poistosulkija 48 tuuman alumiinia | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"51-1 / 2 H x 51-1 / 2 WPainovoimainen, kaksoispaneeli-14.841 Neliö-Ft.Maatalouden seinän pakosuoja€397.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FZJ7 pakokaasusuljin sopii tuulettimen halkaisijalle 20 tuumaa Ss
€467.63 / yksikkö