DAYTON 4FZG3 Säleikön seinäaukko 18 x 18 tuumaa Galvannealed | AD7RBW

DAYTON 4FZG3 Säleikön seinäaukko 18 x 18 tuumaa Galvannealed

Varastossa
Tuote: AD7RBW Malli: 4FZG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys1.25 "
Vapaa alue0.622 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus15 "
Sisäleveys15 "
MateriaaliGalvanoitu
Maks. Pakoputki (CFM)1063
Maks. Saanti (CFM)744
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)18 K x 18 W
Terien lukumäärä2
Ulkopuolella17.5 "
Ulkopuolinen leveys17.5 "
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 4FZF3 Louver -seinäaukko 18 x 18 tuuman alumiinia | AD7RBL 4FZF30.622 Neliö-Ft.5"15 "Alumiini217.5 "17.5 "€226.76
DAYTON 4FZF4 Louver -seinäaukko 24 x 24 tuuman alumiinia | AD7RBM 4FZF41.384 Neliö-Ft.11 "21 "Alumiini323.5 "23.5 "€328.05
DAYTON 4FZF5 Louver -seinäaukko 24 x 36 tuuman alumiinia | AD7RBN 4FZF52.091 Neliö-Ft.11 "21 "Alumiini335.5 "23.5 "€436.31
DAYTON 4FZF6 Louver -seinäaukko 30 x 30 tuuman alumiinia | AD7RBP 4FZF62.234 Neliö-Ft.17 "27 "Alumiini429.5 "29.5 "€433.83
DAYTON 4FZF7 Louver -seinäaukko 36 x 24 tuuman alumiinia | AD7RBQ 4FZF72.175 Neliö-Ft.23 "33 "Alumiini623.5 "35.5 "€408.99
DAYTON 4FZF8 Louver -seinäaukko 36 x 36 tuuman alumiinia | AD7RBR 4FZF83.286 Neliö-Ft.23 "33 "Alumiini635.5 "35.5 "€538.58
DAYTON 4FZF9 Louver -seinäaukko 36 x 48 tuuman alumiinia | AD7RBT 4FZF94.397 Neliö-Ft.47 "33 "Alumiini647.5 "35.5 "€711.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FZG3 Säleikön seinäaukko 18 x 18 tuumaa Galvannealed
€266.33 / yksikkö