Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON TT33716019G Pultti 12mm | AH9WUN 45M171

DAYTON TT33716019G Pultti 12mm

Varastossa
Tuote: AH9WUN Malli: TT33716019GRistiviite: 45M171

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti 12mm
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON TT35216019G Pultti 12mm | AH9WUC 45M110 TT35216019G€35.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON TT33716019G Pultti 12mm
€35.39 / yksikkö