Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4F421 Säleikön imuaukko 12-18 tuumaa galvanoitua terästä | AD7KWX

DAYTON 4F421 Säleikön imuaukko 12-18 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AD7KWX Malli: 4F421

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys2"
Vapaa alue0.360 - 0.550 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus14 "
Sisäleveys12 - 18 "
MateriaaliG90 sinkitty teräs
Maks. Pakoputki (CFM)875
Maks. Saanti (CFM)616
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)14 K x 12 W
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
Terien lukumäärä1
Ulkopuolella18 "
Ulkopuolinen leveys16 - 22 "
TyyppiKiinteä korkeus, säädettävä leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaLaipan leveysVapaa alueUlkopuolinen leveysTyyppiSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliHinta
DAYTON 3C972 Louverin saanti 18-24 tuumaa sinkittyä terästä AC8LMT 3C97222 "2"0.730 - 0.980 Neliö-Ft.22 - 28 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys18 "18 - 24 "G90 sinkitty teräs€224.88
DAYTON 3C973 Luverin imu 18-30 tuuman sinkitty teräs | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 - 1.950 Neliö-Ft.22 - 34 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys24 "18 - 30 "G90 sinkitty teräs€275.14
DAYTON 3C974 Louver-saanti 24-36 tuuman sinkitty teräs | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 - 3.570 Neliö-Ft.28 - 40 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys36 "24 - 36 "G90 sinkitty teräs€451.93
DAYTON 3C975 Louverin saanti 36-48 tuumaa sinkittyä terästä AC8LMW 3C97540 "2"3.570 - 4.790 Neliö-Ft.40 - 52 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys36 "36 - 48 "G90 sinkitty teräs€583.84
DAYTON 3C976 Louver-saanti 24-36 tuuman sinkitty teräs | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 - 4.900 Neliö-Ft.28 - 40 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys48 "24 - 36 "G90 sinkitty teräs€656.57
DAYTON 3C977 Luverin imu 36-48 tuuman sinkitty teräs | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 - 6.570 Neliö-Ft.40 - 52 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys48 "36 - 48 "G90 sinkitty teräs€775.69
DAYTON 45C669 imusarja 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 neliö-Ft.11.5 "kiinteä6"9"Suulakepuristettu alumiini€272.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4F421 Säleikön imuaukko 12-18 tuumaa galvanoitua terästä
€164.68 / yksikkö