Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4CPG4 Vise-leuka AD6YVQ AD6YVT AD6YVV AD6YVX - 2 kpl pakkaus | AD6YWF

DAYTON 4CPG4 ruuvipuristimen leuka AD6YVQ AD6YVT AD6YVV AD6YVX - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6YWF Malli: 4CPG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise Jaw
Koko4mm
TyyppiMaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DAYTON 4CPG6 Vise-leuka AD6YVR AD6YVU AD6YVW AD6YVY - 2 kpl pakkaus | AD6YWH 4CPG662€16.13
DAYTON 4CPG7 Vise Jaw 4.5 tuumaa käytettäväksi kanssa AD6YWD - Pack of 2 | AD6YWJ 4CPG74.5 "2€14.40
DAYTON 4CPG8 ruuvipuristimen leuka 6 tuumaa käytettäväksi AD6YWE:n kanssa - 2 kpl pakkaus | AD6YWK 4CPG862€9.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPG4 ruuvipuristimen leuka AD6YVQ AD6YVT AD6YVV AD6YVX - 2 kpl pakkaus
€37.75 /pakkaus