Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4CPG6 Vise-leuka AD6YVR AD6YVU AD6YVW AD6YVY - 2 kpl pakkaus | AD6YWH

DAYTON 4CPG6 ruuvipuristimen leuka AD6YVR AD6YVU AD6YVW AD6YVY - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6YWH Malli: 4CPG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise Jaw
Koko6
TyyppiMaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DAYTON 4CPG4 Vise-leuka AD6YVQ AD6YVT AD6YVV AD6YVX - 2 kpl pakkaus | AD6YWF 4CPG44mm2€37.75
DAYTON 4CPG7 Vise Jaw 4.5 tuumaa käytettäväksi kanssa AD6YWD - Pack of 2 | AD6YWJ 4CPG74.5 "2€14.40
DAYTON 4CPG8 ruuvipuristimen leuka 6 tuumaa käytettäväksi AD6YWE:n kanssa - 2 kpl pakkaus | AD6YWK 4CPG862€9.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPG6 ruuvipuristimen leuka AD6YVR AD6YVU AD6YVW AD6YVY - 2 kpl pakkaus
€16.13 /pakkaus