DAYTON 4CPG2 -porapuristin Vise W 4.5 tuumaa auki 4.75 tuumaa | AD6YWD

DAYTON 4CPG2 Drill Press Vise W 4.5 tuumaa avoin 4.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YWD Malli: 4CPG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea porakone Paina Vise
pohjakiinteä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.040 ": n kanssa
Leuan taipuma0.02 "per 4" käsikammion 9 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen4-3 / 4 "
Jaw PlateNeliö - 0.004 "per 4"
Leuan leveys4.5 "
Kokonaiskorkeus3.23 "
Kokonaispituus12.48 "
Kurkun syvyys1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPG3 -porakone Vise W 6 tuumaa auki 6.75 tuumaa | AD6YWE 4CPG36-3 / 4 "6"3.4 "16.61 "2-1 / 8 "€546.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPG2 Drill Press Vise W 4.5 tuumaa avoin 4.75 tuumaa
€292.29 / yksikkö