SUPER-STRUT A1202HS-10 Half Slot Channel

Tuote: CF4ZCZ Malli: A1202HS-10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata12
Sisämitat120 x 1.63 x 3.26
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Paikan koko9 / 16 "
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT FS-500SS ST4 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa 14-mittari Ss | AB9ZWY 2HAL3 FS-500SS ST4 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Ruostumaton teräs1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€178.58
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS GD 120.00 -kanavan puolikkaan aukko 10 jalkaa kultaa 12-mittari | AB9ZXD 2HAL8 FS-200SS GD 120.001.62 "Kulta1.625 "Kulta sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€113.45
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS ST4 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa 12-mittari Ss | AB9ZXE 2HAL9 FS-200SS ST4 120.001.62 "Hopea1.625 "Ruostumaton teräs1210ft.304 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€259.68
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS GD 120.00 -kanavainen puolikkaan aukko 10 jalkaa kultaa 14-mittari | AB9ZXK 2HAN5 FS-500SS GD 120.001.62 "Kulta13 / 16 "Kulta sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€88.55
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS PG 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCU 5YB79 FS-200SS PG 120.001.62 "Hopea1.625 "Esi sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€85.46
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCV 5YB80 FS-500SS PG 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Esi sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€65.27
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS GR 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCW 5YB81 FS-500SS GR 120.001.62 "Vihreä13 / 16 "Uretaanijauhemaalattu1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€77.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1202HS-10 Half Slot Channel