DAYTON 4CPF1 kulmikas ruuvipenkki, 2-suuntainen leuka 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa | AD6YVT

DAYTON 4CPF1 kulmikas ruuvipenkki, 2-suuntainen leuka 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVT Malli: 4CPF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmallinen konepisara 2-suuntainen
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.0012 ": n kanssa
Leuan taipuma0.006 "per 4" käsikammion 33 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen4"
Jaw PlateNeliö - 0.0012 "per 4"
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus5.43 "
Kokonaispituus14.57 "
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.99
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPF2 Kulmikas ruuvipuristin 2-suuntainen leuka 6 tuumaa leuka auki 6 tuumaa | AD6YVU 4CPF26"6"7.34 "16.93 "1-3 / 4 "€1,235.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPF1 kulmikas ruuvipenkki, 2-suuntainen leuka 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa
€597.08 / yksikkö