MUOVIJÄRJESTELMÄ PVCSW10X08 Wye Branch Pvc 45 Degree 10x8 tuumaa | AF2LFJ 6UXX0

PLASTIC SUPPLY PVCSW10X08 Wye Branch Pvc 45 astetta 10x8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LFJ Malli: PVCSW10X08Ristiviite: 6UXX0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWyen haara
Kanavan koko10 "Run x 8" -haara
Pituus17.25 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppi45 asteen satula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusTyyppiHinta
MUOVITARVIKKEET PVCW04 Wye Branch PVC 45 astetta 4 tuumaa | AF2LFA 6UXW2 PVCW044"17.75 "45 tutkinto€246.58
MUOVITARVIKKEET PVCW06 Wye Branch PVC 45 astetta 6 tuumaa | AF2LFB 6UXW3 PVCW066"21.375 "45 tutkinto€334.33
MUOVITARVIKKEET PVCW08 Wye Branch PVC 45 astetta 8 tuumaa | AF2LFC 6UXW4 PVCW088"24.25 "45 tutkinto€371.24
MUOVITARVIKKEET PVCW10 Wye Branch PVC 45 astetta 10 tuumaa | AF2LFD 6UXW5 PVCW1010 "27.25 "45 tutkinto€461.61
MUOVITARVIKKEET PVCW12 Wye Branch PVC 45 astetta 12 tuumaa | AF2LFE 6UXW6 PVCW1212 "30 "45 tutkinto€509.89
MUOVITARVIKKEET PVCW14 Wye Branch PVC 45 astetta 14 tuumaa | AF2LFF 6UXW7 PVCW1414 "31.75 "45 tutkinto€596.91
MUOVITARVIKKEET PVCW16 Wye Branch PVC 45 astetta 16 tuumaa | AF2LFG 6UXW8 PVCW1616 "34.625 "45 tutkinto€807.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCSW10X08 Wye Branch Pvc 45 astetta 10x8 tuumaa
€281.14 / yksikkö