DAYTON 49H006 Yhdistelmähihna ja penkkihiomakone 120V | AJ2DTW

DAYTON 49H006 Yhdistelmähihna ja penkkihiomakone 120V

Varastossa
Tuote: AJ2DTW Malli: 49H006

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmähihna ja penkkihiomakone
Viraston vaatimustenmukaisuusCE
Vahvistimet AC2.5
Arbor Hole1/2
Hihnan SFPM3240
Vyön kokoX 2 27
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0 ja 45
Johdollinen / langatoncorded
Levy Dia.6
Levyn nopeus (RPM)3600
Levypöydän koko (tuumaa)N / A
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)1-1/4
HP1/4
Hz60
Maks. Kierrosluku3450
Kokonaissyvyys11
Kokonaiskorkeus14
kokonaisleveys15
Vaihe1
Pöydän materiaaliTeräs
Pöydän työpintaN / A
Jännite120
Pyörän halkaisija6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välirummun koko (tuumaa): 2 x 1-1 / 4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3NYA7 hihna- ja penkkihiomakone, maks. 8 tuumaa. Pyörän halkaisija, 48 tuuman hihnan pituus | CH9WQE 3NYA7€770.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49H006 Yhdistelmähihna ja penkkihiomakone 120V
€493.61 / yksikkö