DAYTON 49H005 penkkihiomakoneen jalusta 31-1/2 tuumaa. | AG6WEQ

DAYTON 49H005 penkkihiomakoneen jalusta 31-1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6WEQ Malli: 49H005

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakoneen jalusta
Pohjan koko16-1/2 x 14-1/2"
rakentaminenValurauta ja teräs
ToimintoTukeva jalusta tukevasti, turvallisesti kiinni penkistä, hihnamyllystä
Korkeus31.5 "
Pituus31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8466100175

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 400H50 penkkihiomakoneen jalusta, kokonaiskorkeus 29 tuumaa, kokonaispituus 13 1/2 tuumaa | CH9RDE 400H50€184.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49H005 penkkihiomakoneen jalusta 31-1/2 tuumaa.
€118.11 / yksikkö