Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 493X21 hopea pumpun mäntä, teräs | CE9GHE

DAYTON 493X21 hopea pumpun mäntä, terästä

Varastossa
Tuote: CE9GHE Malli: 493X21

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun mäntä
VäriHopea
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus45 / 64 "
Kokonaispituus3 5 / 8 "
kokonaisleveys45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2318
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON MHG303G Pumpun mäntä | AJ2AKE 46H156 MHG303G€15.34
DAYTON MHG303SG Pumpun mäntä | AJ2ALF 46H216 MHG303SG€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 493X21 hopea pumpun mäntä, terästä
€33.85 / yksikkö