DAYTON 48C189 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AG6UAV

DAYTON 48C189 alaspuhallusventtiilin suora käyttö 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6UAV Malli: 48C189

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,118.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus17 "
Pohjan leveys17 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP426/565/855
CFM @ 0.125 tuumaa. SP298/474/794
CFM @ 0.250 tuumaa. SP- / 367/735
CFM @ 0.375 tuumaa. SP- / - / 671
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- / - / 600
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / - / 522
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 406
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.01/0.03/0.11
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Moottori HP1/6
MoottorityyppiEC-moottori
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.21.75 "
Kokonaiskorkeus14.625 "
Vaihe1
RPM860/1140/1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.- / 4.4/9.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.- / 4.6/9.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / - / 9.1
Vakionopeussovellus43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija8.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi8414519060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 16D527 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Suoravetoinen tuuletus 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€599.14
DAYTON 16D531 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Alasuihkutettu suora käyttö 10-1 / 2 tuumaa | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Alasuihkutettu suora käyttö 11 tuumaa | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€984.97
DAYTON 16D536 Alasuihkutettu suora käyttö 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C189 alaspuhallusventtiilin suora käyttö 8-1/4 tuumaa
€1,118.00 / yksikkö