DAYTON 48C156 Energy Efficient Power Pack 1 HP | AG6TZQ

DAYTON 48C156 Energiatehokas akku 1 hv

Varastossa
Tuote: AG6TZQ Malli: 48C156

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,368.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnergiatehokas virtalähde
HP1
Tyyppikilpi RPM300-1725
Vaihe1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8414901080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C156 Energiatehokas akku 1 hv
€2,368.79 / yksikkö