DAYTON 45J326 metallijarru jalustalla 36 tuumaa | AD6HHE

DAYTON 45J326 metallijarru jalustalla 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6HHE Malli: 45J326

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,487.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallijarru jalustalla
Taivutuspituus (tuumaa)36
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16
rakentaminenValuteräs
Leikkausleveys18 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J326 metallijarru jalustalla 36 tuumaa
€1,487.60 / yksikkö